曜日別特売

モノラルヘッドセット

モノラルヘッドセット - サンワダイレクトモノラルヘッドセット - サンワダイレクトモノラルヘッドセット - サンワダイレクトモノラルヘッドセット - サンワダイレクトモノラルヘッドセット - サンワダイレクトモノラルヘッドセット - サンワダイレクトモノラルヘッドセット - サンワダイレクトモノラルヘッドセット - サンワダイレクト

周囲のノイズを拾いにくい単一指向性マイク搭載のヘッドセットです。
マイクミュートボタン付き
フレキシブルマイク搭載でマイク位置を自分のお好みの位置に調整できます。
クレードル付きで、使わない時はクレードルに置いて充電することができます。
やわらかいイヤースポンジで耳への負担を軽減します。
片耳タイプなので装着していても周りの音が聞こえないという心配がありません。

仕様●SCMS-T:対応●充電ポート:Type-C適合機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなどセット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、クレードルブラック電源リチウムポリマーバッテリー接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)通話:約20、音楽:約23、待受:約660充電時間(時間)2指向性単一指向性伝送方法GFSK周波数(GHz)2.402~2.480周波数帯域(Hz)20~20000Bluetooth5.0音圧感度(dB)-43±3装着方式片耳通信距離(m)10対応コーデックSBC音量調節ミュート、音量調節マルチポイント対応対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75130013400-BTMH023BK
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする