パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。
Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。
持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き
テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計
キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付き
使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
Numlockのオン/オフがひと目で分かるLED付き
対応OSWindows:11、10、8.1、8、7
mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
Android:Android 11~7
iOS:iOS 14~11
iPadOS:iPadOS 14~13
仕様●テンキー:あり
●静音:なし
●アイソレーション:あり
●タッチパッド:なし
●スリムタイプ:スリムタイプ
●キーボードサイズ:スタンダート
●抗菌加工:なし
●電源スイッチ:あり
キー数103キーマルチペアリングあり使用電池充電池充電時間(時間)2キー配列日本語連続動作時間56時間プロファイルHID (Human Interface Device Profile)適合規格Bluetooth Ver3.0 Class 2キーピッチ(mm)18接続方式無線キーストローク(mm)1.9±0.2角度調整範囲あり動作力67g印刷方式シルク印刷色ホワイトキー方式パンタグラフ無線通信方式Bluetooth対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズセット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル通信距離(m)10※使用環境によって異なります。防塵防水性能規格なし使用可能日数60日(約2ヶ月)電源充電式内容量1個