輪行バック

輪行バック - サンワダイレクト輪行バック - サンワダイレクト輪行バック - サンワダイレクト輪行バック - サンワダイレクト輪行バック - サンワダイレクト輪行バック - サンワダイレクト輪行バック - サンワダイレクト輪行バック - サンワダイレクト

電車などの持ち入れでも乗客に配慮した縦型収納の自転車用輪行バックです。
袋の内側には、サドル位置とエンド位置の場所を印した文字も印刷されており、収納方法も明確です。
付属の紐を利用して、車内の手すりに固定することができますので、振動などで倒れる心配も軽減します。
肩掛け紐の肩パットも大きくして、持ちやすく下げやすい形にしております。
肩掛け紐の根元部分にセキュリティワイヤーを通す穴を付け、盗難防止にも対応しています。

本体寸法(mm)H1100×D250×W950質量(g)430(本体/約418、袋/約12)寸法(mm)肩掛けベルト長/約W630~1020×D25×H2、肩掛け部分パット幅/約W200×D50×H18、収納袋/約W170×D110×H265(収納時)、エンド金具部分/約W250×H185、サドル部分/約W300×H185収納数1付属品ショルダーベルト1本、中締めベルト3本(3本で約8g)内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75130713800-BYBAG005
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする