レンジdeクッパ牛骨コムタン

レンジdeクッパ牛骨コムタン - CJ FOODS JAPAN

レンジで簡単に本格的な韓国料理が楽しめる商品となります。牛骨を煮込んだコムタン

原材料ごはん[うるち米(国産) / pH調整剤]、スープ[牛骨エキス、牛肉エキス、砂糖、食塩、にんにく、牛肉だしの素、オニオンエキス、ねぎエキス、酵母エキス、こしょう /調味料(アミノ酸等)、酸味料、カラメル色素]、具[肉チップ(ラード、植物性たん白、豚肉、卵白、セルロース、鶏肉、しょうゆ、その他)、ねぎ、ぶどう糖 /調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸化防止剤(V.E、ローズマリー抽出物)、香料]、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・牛肉・豚肉・鶏肉・ゼラチン・ごまを含む)アレルギー卵、乳、小麦、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン、ごま栄養成分エネルギー304kcal/たんぱく質7.5g/脂質3.4g/炭水化物58.3g/食品相当量2.3g内容量1ケース(172g×12個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75111567-
5,976
5,598
6,046(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする