コクヨ
キャンパスソフトリング(用途別)
折り返してコンパクト。
新感覚のやわらかリングを採用したキャンパス ソフリングノートに、小学生向けが新登場!
かさばらない
カラー分類が可能
消しゴムできれいに消えて、書き心地なめらか
材質
中紙:上質紙(森林認証紙)、表紙:板紙、リング:オレフィン系樹脂
サイズ
セミB5(6号)
枚数
40
罫
方眼罫
罫幅(mm)
5(10mm実線入り)
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(表紙)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75112967
ス-S211S10-5B
ブルー
¥330
¥
319
¥351
(税込)
翌々日出荷
75112976
ス-S211S10-5LG
ライトグリーン
¥330
¥
319
¥351
(税込)
翌々日出荷
75112985
ス-S211S10-5LP
ライトピンク
¥330
¥
319
¥351
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください