RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
全方向アイボルト バリオリング
バリエーション豊富、反転作業も安心
360°回転、 230°可動
廃棄基準が一目でわかる、摩耗マーキング入り
ボールベアリング封入
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ寸法M
回転角度(°)
許容温度(℃)
基本使用荷重(t)
自重(kg)
トルク(N・m)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75123695
VWBG-V 0.45t M10
M10
360
(使用荷重減少なし)-40~100、(使用荷重減少あり)350
X:0.45、Y:0.6、Z:0.9
0.29
10
ボルト式
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75123704
VWBG-V 0.6t M12
M12
360
(使用荷重減少なし)-40~100、(使用荷重減少あり)350
X:0.6、Y:0.75、Z:1.2
0.41
10
ボルト式
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75123713
VWBG-V 1.3t M16
M16
360
(使用荷重減少なし)-40~100、(使用荷重減少あり)350
X:1.3、Y:1.5、Z:2.6
0.69
30
ボルト式
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75123729
VWBG-V 2t M20
M20
360
(使用荷重減少なし)-40~100、(使用荷重減少あり)350
X:2、Y:2.5、Z:4
1.42
70
ボルト式
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75123738
VWBG-V 3.5t M24
M24
360
(使用荷重減少なし)-40~100、(使用荷重減少あり)350
X:3.5、Y:4、Z:7
2.63
150
ボルト式
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75123747
VWBG-V 5t M30
M30
360
(使用荷重減少なし)-40~100、(使用荷重減少あり)350
X:5、Y:6、Z:10
5.09
225
ボルト式
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75123756
VWBG 8t(10t) M36
M36
360
(使用荷重減少なし)-40~200、(使用荷重減少あり)400
X:8、Y:10、Z:15
4.72
410
-
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75123765
VWBG 12t(13t) M42
M42
360
(使用荷重減少なし)-40~200、(使用荷重減少あり)400
X:12、Y:13、Z:17
6.10
550
-
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75123774
VWBG 13t(16t) M48
M48
360
(使用荷重減少なし)-40~200、(使用荷重減少あり)400
X:13、Y:16、Z:18
6.37
550
-
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75123783
VWBG-V 0.3t M8
M8
360
(使用荷重減少なし)-40~100、(使用荷重減少あり)350
X:0.3、Y:0.4、Z:0.6
0.18
10
ボルト式
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300