RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
全方向アイボルト トルネード
軽量物用から重量物用まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ寸法M
自重(kg)
締付トルク(N・m)
基本使用荷重(t)
トルク(N・m)
安全率
回転角度(°)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75123799
ACP-M12
M12
0.375
80
-
-
-
-
-
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75123808
ACP-M16
M16
0.815
150
-
-
-
-
-
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75123817
ACP-M20
M20
1.342
300
-
-
-
-
-
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75123826
ACP-M24
M24
3.03
500
-
-
-
-
-
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75123835
ACP-M30
M30
5.66
800
-
-
-
-
-
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75123844
ACP-M12L
12
0.37
-
1.35
80
4:1
360
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75123853
ACP-M16L
16
0.82
-
2.5
150
4:1
360
-
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75123869
ACP-M20L
20
1.34
-
4
300
4:1
360
-
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75123878
ACP-M24L
24
3.03
-
6.3
500
4:1
360
-
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75123887
ACP-M30L
30
5.66
-
8
800
4:1
360
-
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75123896
ACP-1/2-13UNC
1/2”
0.375
80
-
-
-
-
-
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75123905
ACP-5/8-11UNC
5/8”
0.815
150
-
-
-
-
-
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75123914
ACP-3/4-10UNC
3/4”
1.342
300
-
-
-
-
-
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75123923
ACP-1-8UNC
1”
3.145
500
-
-
-
-
-
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75123939
ACP-1-1/4-7UNC
-
5.76
800
-
-
-
-
1-1/4”
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300