重量物用ラウンドスリング マグナムX

重量物用ラウンドスリング マグナムX - SPANSET

高強度材料を使用し、従来品よりも自重、幅が約50%に。クレーンフックにスリングが重なる事を防ぐ。使用荷重が一目でわかるラベル付き。RFIDチップ搭載。

種別エンドレス形材質ポリアリレート系高強力繊維安全率7倍RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さL(mm)
最大使用荷重(t)
寸法L1(mm)
厚さ(mm)
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75124605MG-X-10t 4000mm(荷重下)654000104000(荷重下)120.9/1mごと
310,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75124614MG-X-10t 5000mm(荷重下)655000105000(荷重下)120.9/1mごと
366,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75124623MG-X-10t 6000mm(荷重下)656000106000(荷重下)120.9/1mごと
421,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75124639MG-X-10t 7000mm(荷重下)657000107000(荷重下)120.9/1mごと
477,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75124648MG-X-10t 8000mm(荷重下)658000108000(荷重下)120.9/1mごと
532,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75124657MG-X-20t 4000mm(荷重下)674000204000(荷重下)191.8/1mごと
488,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75124666MG-X-20t 5000mm(荷重下)675000205000(荷重下)191.8/1mごと
586,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75124675MG-X-20t 6000mm(荷重下)676000206000(荷重下)191.8/1mごと
684,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75124684MG-X-20t 7000mm(荷重下)677000207000(荷重下)191.8/1mごと
783,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75124693MG-X-20t 8000mm(荷重下)678000208000(荷重下)191.8/1mごと
881,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75124709MG-X-30t 4000mm(荷重下)904000304000(荷重下)252.9/1mごと
658,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75124718MG-X-30t 5000mm(荷重下)905000305000(荷重下)252.9/1mごと
800,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75124727MG-X-30t 6000mm(荷重下)906000306000(荷重下)252.9/1mごと
942,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75124736MG-X-30t 7000mm(荷重下)907000307000(荷重下)252.9/1mごと
1,085,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75124745MG-X-30t 8000mm(荷重下)908000308000(荷重下)252.9/1mごと
1,227,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75124754MG-X-40t 4000mm(荷重下)1054000404000(荷重下)253.9/1mごと
881,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75124763MG-X-40t 5000mm(荷重下)1055000405000(荷重下)253.9/1mごと
1,077,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75124779MG-X-40t 6000mm(荷重下)1056000406000(荷重下)253.9/1mごと
1,273,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75124788MG-X-40t 7000mm(荷重下)1057000407000(荷重下)253.9/1mごと
1,469,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75124797MG-X-40t 8000mm(荷重下)1058000408000(荷重下)253.9/1mごと
1,665,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75124806MG-X-50t 4000mm(荷重下)1464000504000(荷重下)195.2/1mごと
968,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75124815MG-X-50t 5000mm(荷重下)1465000505000(荷重下)195.2/1mごと
1,199,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75124824MG-X-50t 6000mm(荷重下)1466000506000(荷重下)195.2/1mごと
1,430,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75124833MG-X-50t 7000mm(荷重下)1467000507000(荷重下)195.2/1mごと
1,661,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75124849MG-X-50t 8000mm(荷重下)1468000508000(荷重下)195.2/1mごと
1,892,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75124858MG-X-60t 4000mm(荷重下)1734000604000(荷重下)217.1/1mごと
1,172,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75124867MG-X-60t 5000mm(荷重下)1735000605000(荷重下)217.1/1mごと
1,457,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75124876MG-X-60t 6000mm(荷重下)1736000606000(荷重下)217.1/1mごと
1,742,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75124885MG-X-60t 7000mm(荷重下)1737000607000(荷重下)217.1/1mごと
2,026,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75124894MG-X-60t 8000mm(荷重下)1738000608000(荷重下)217.1/1mごと
2,311,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75124903MG-X-80t 4000mm(荷重下)1924000804000(荷重下)249.4/1mごと
1,660,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75124919MG-X-80t 5000mm(荷重下)1925000805000(荷重下)249.4/1mごと
2,066,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75124928MG-X-80t 6000mm(荷重下)1926000806000(荷重下)249.4/1mごと
2,471,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75124937MG-X-80t 7000mm(荷重下)1927000807000(荷重下)249.4/1mごと
2,877,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75124946MG-X-80t 8000mm(荷重下)1928000808000(荷重下)249.4/1mごと
3,282,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75124955MG-X-100t 4000mm(荷重下)22740001004000(荷重下)3513.6/1mごと
2,378,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75124964MG-X-100t 5000mm(荷重下)22750001005000(荷重下)3513.6/1mごと
2,972,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75124973MG-X-100t 6000mm(荷重下)22760001006000(荷重下)3513.6/1mごと
3,566,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75124989MG-X-100t 7000mm(荷重下)22770001007000(荷重下)3513.6/1mごと
4,160,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75124998MG-X-100t 8000mm(荷重下)22780001008000(荷重下)3513.6/1mごと
4,754,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする