SPANSET
重量物用ラウンドスリング マグナムXショート
高強度材料を使用し、従来品よりも自重、幅が約50%に。クレーンフックにスリングが重なる事を防ぐ。使用荷重が一目でわかるラベル付き。RFIDチップ搭載。短いサイズ展開。
用途
大型の金型吊り上げに最適。
種別
エンドレス形
材質
ポリアリレート系高強力繊維
安全率
7倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さL(mm)
最大使用荷重(t)
寸法L1(mm)
厚さ(mm)
自重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75125007
MG-X-short10t 1000mm
(荷重下)55
1000
10
1000
(荷重下)10
1.3/1mごと
¥
119,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125016
MG-X-short10t 2000mm
(荷重下)55
2000
10
2000
(荷重下)10
1.3/1mごと
¥
164,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125025
MG-X-short20t 1000mm
(荷重下)70
1000
20
1000
(荷重下)13
2.1/1mごと
¥
158,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125034
MG-X-short20t 2000mm
(荷重下)70
2000
20
2000
(荷重下)13
2.1/1mごと
¥
238,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125043
MG-X-short30t 1000mm
(荷重下)100
1000
30
1000
(荷重下)21
3..5/1mごと
¥
190,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125059
MG-X-short30t 2000mm
(荷重下)100
2000
30
2000
(荷重下)21
3..5/1mごと
¥
306,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125068
MG-X-short30t 3000mm
(荷重下)100
3000
30
3000
(荷重下)21
3..5/1mごと
¥
422,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください