SPANSET
重量物用ラウンドスリング マグナムPlus
表面布にモノフィラメント糸を織り込み、耐切断性、耐摩耗性を向上。黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ。
種別
エンドレス形
材質
ポリエステル
安全率
7倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さL(mm)
最大使用荷重(t)
寸法L1(mm)
厚さ(mm)
自重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75125445
MG-Plus-10t 3000mm
(荷重下)89
3000
10
3000
(荷重下)15
2.2/1mごと
¥
41,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75125454
MG-Plus-10t 4000mm
(荷重下)89
4000
10
4000
(荷重下)15
2.2/1mごと
¥
54,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75125463
MG-Plus-10t 5000mm
(荷重下)89
5000
10
5000
(荷重下)15
2.2/1mごと
¥
67,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125479
MG-Plus-10t 6000mm
(荷重下)89
6000
10
6000
(荷重下)15
2.2/1mごと
¥
80,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125488
MG-Plus-10t 7000mm
(荷重下)89
7000
10
7000
(荷重下)15
2.2/1mごと
¥
93,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125497
MG-Plus-10t 8000mm
(荷重下)89
8000
10
8000
(荷重下)15
2.2/1mごと
¥
106,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125506
MG-Plus-15t 3000mm
(荷重下)112
3000
15
3000
(荷重下)18
2.7/1mごと
¥
72,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125515
MG-Plus-15t 4000mm
(荷重下)112
4000
15
4000
(荷重下)18
2.7/1mごと
¥
93,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125524
MG-Plus-15t 5000mm
(荷重下)112
5000
15
5000
(荷重下)18
2.7/1mごと
¥
113,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125533
MG-Plus-15t 6000mm
(荷重下)112
6000
15
6000
(荷重下)18
2.7/1mごと
¥
133,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125549
MG-Plus-15t 7000mm
(荷重下)112
7000
15
7000
(荷重下)18
2.7/1mごと
¥
154,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125558
MG-Plus-15t 8000mm
(荷重下)112
8000
15
8000
(荷重下)18
2.7/1mごと
¥
174,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125567
MG-Plus-20t 3000mm
(荷重下)130
3000
20
3000
(荷重下)22
4.0/1mごと
¥
93,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125576
MG-Plus-20t 4000mm
(荷重下)130
4000
20
4000
(荷重下)22
4.0/1mごと
¥
118,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125585
MG-Plus-20t 5000mm
(荷重下)130
5000
20
5000
(荷重下)22
4.0/1mごと
¥
144,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125594
MG-Plus-20t 6000mm
(荷重下)130
6000
20
6000
(荷重下)22
4.0/1mごと
¥
170,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125603
MG-Plus-20t 7000mm
(荷重下)130
7000
20
7000
(荷重下)22
4.0/1mごと
¥
195,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125619
MG-Plus-20t 8000mm
(荷重下)130
8000
20
8000
(荷重下)22
4.0/1mごと
¥
221,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125628
MG-Plus-25t 3000mm
(荷重下)150
3000
25
3000
(荷重下)24
5.0/1mごと
¥
112,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125637
MG-Plus-25t 4000mm
(荷重下)150
4000
25
4000
(荷重下)24
5.0/1mごと
¥
143,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125646
MG-Plus-25t 5000mm
(荷重下)150
5000
25
5000
(荷重下)24
5.0/1mごと
¥
174,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125655
MG-Plus-25t 6000mm
(荷重下)150
6000
25
6000
(荷重下)24
5.0/1mごと
¥
205,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125664
MG-Plus-25t 7000mm
(荷重下)150
7000
25
7000
(荷重下)24
5.0/1mごと
¥
236,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125673
MG-Plus-25t 8000mm
(荷重下)150
8000
25
8000
(荷重下)24
5.0/1mごと
¥
267,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125689
MG-Plus-30t 3000mm
(荷重下)170
3000
30
3000
(荷重下)26
6.5/1mごと
¥
144,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125698
MG-Plus-30t 4000mm
(荷重下)170
4000
30
4000
(荷重下)26
6.5/1mごと
¥
185,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125707
MG-Plus-30t 5000mm
(荷重下)170
5000
30
5000
(荷重下)26
6.5/1mごと
¥
225,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125716
MG-Plus-30t 6000mm
(荷重下)170
6000
30
6000
(荷重下)26
6.5/1mごと
¥
266,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125725
MG-Plus-30t 7000mm
(荷重下)170
7000
30
7000
(荷重下)26
6.5/1mごと
¥
307,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125734
MG-Plus-30t 8000mm
(荷重下)170
8000
30
8000
(荷重下)26
6.5/1mごと
¥
347,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125743
MG-Plus-40t 3000mm
(荷重下)190
3000
40
3000
(荷重下)34
9.7/1mごと
¥
191,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125759
MG-Plus-40t 4000mm
(荷重下)190
4000
40
4000
(荷重下)34
9.7/1mごと
¥
246,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125768
MG-Plus-40t 5000mm
(荷重下)190
5000
40
5000
(荷重下)34
9.7/1mごと
¥
300,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125777
MG-Plus-40t 6000mm
(荷重下)190
6000
40
6000
(荷重下)34
9.7/1mごと
¥
355,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125786
MG-Plus-40t 7000mm
(荷重下)190
7000
40
7000
(荷重下)34
9.7/1mごと
¥
409,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125795
MG-Plus-40t 8000mm
(荷重下)190
8000
40
8000
(荷重下)34
9.7/1mごと
¥
464,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125804
MG-Plus-50t 3000mm
(荷重下)195
3000
50
3000
(荷重下)36
12.5/1mごと
¥
234,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125813
MG-Plus-50t 4000mm
(荷重下)195
4000
50
4000
(荷重下)36
12.5/1mごと
¥
305,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125829
MG-Plus-50t 5000mm
(荷重下)195
5000
50
5000
(荷重下)36
12.5/1mごと
¥
375,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125838
MG-Plus-50t 6000mm
(荷重下)195
6000
50
6000
(荷重下)36
12.5/1mごと
¥
446,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125847
MG-Plus-50t 7000mm
(荷重下)195
7000
50
7000
(荷重下)36
12.5/1mごと
¥
516,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125856
MG-Plus-50t 8000mm
(荷重下)195
8000
50
8000
(荷重下)36
12.5/1mごと
¥
587,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125865
MG-Plus-60t 3000mm
(荷重下)220
3000
50
3000
(荷重下)47
16.5/1mごと
¥
450,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125874
MG-Plus-60t 4000mm
(荷重下)220
4000
60
4000
(荷重下)47
16.5/1mごと
¥
611,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125883
MG-Plus-60t 5000mm
(荷重下)220
5000
60
5000
(荷重下)47
16.5/1mごと
¥
771,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125899
MG-Plus-60t 6000mm
(荷重下)220
6000
60
6000
(荷重下)47
16.5/1mごと
¥
932,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125908
MG-Plus-60t 7000mm
(荷重下)220
7000
60
7000
(荷重下)47
16.5/1mごと
¥
1,092,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125917
MG-Plus-60t 8000mm
(荷重下)220
8000
60
8000
(荷重下)47
16.5/1mごと
¥
1,253,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125926
MG-Plus-80t 3000mm
(荷重下)230
3000
80
3000
(荷重下)51
20.8/1mごと
¥
536,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75125935
MG-Plus-80t 4000mm
(荷重下)230
4000
80
4000
(荷重下)51
20.8/1mごと
¥
718,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ