ベルトスリング パワースターアイタイプ

ベルトスリング パワースターアイタイプ - secutexベルトスリング パワースターアイタイプ - secutexベルトスリング パワースターアイタイプ - secutex

見た目で最大使用荷重が一目でわかる。アイ部に耐摩耗、ベルト両端に耐損傷を強化する高機能繊維で補強。ベルト表面には擦れ強い透明なコーティングを施し、従来品の約3倍の耐摩耗性。

種別両端アイ型材質ポリエステル構造2重安全率7倍RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全48種類を絞り込む
スリング幅(mm)
長さL(mm)
最大使用荷重(t)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
スリング幅(mm)
長さL(mm)
最大使用荷重(t)
寸法L1(mm)
アイ部幅(mm)
アイの長さ(mm)
厚さ(mm)
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75126048PB-1000 2000mm3020001200030300スリング:5.60.3/1mごと
19,000
18,980
20,878(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126057PB-1000 3000mm3030001300030300スリング:5.60.3/1mごと
22,600
19,980
21,978(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126066PB-1000 4000mm3040001400030300スリング:5.60.3/1mごと
26,000
23,980
26,378(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126075PB-1000 5000mm3050001500030300スリング:5.60.3/1mごと
30,200
26,980
29,678(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126084PB-1000 6000mm3060001600030300スリング:5.60.3/1mごと
33,800
29,980
32,978(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126109PB-2000 2000mm6020002200035300スリング:5.60.6/1mごと
28,400
25,980
28,578(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126118PB-2000 3000mm6030002300035300スリング:5.60.6/1mごと
33,600
29,980
32,978(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126127PB-2000 4000mm6040002400035300スリング:5.60.6/1mごと
39,800
35,980
39,578(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126136PB-2000 5000mm6050002500035300スリング:5.60.6/1mごと
44,200
39,980
43,978(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126145PB-2000 6000mm6060002600035300スリング:5.60.6/1mごと
49,400
43,980
48,378(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126163PB-3000 2000mm9020003200050400スリング:6.01.0/1mごと
41,000
36,980
40,678(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126179PB-3000 3000mm9030003300050400スリング:6.01.0/1mごと
49,000
44,980
49,478(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126188PB-3000 4000mm9040003400050400スリング:6.01.0/1mごと
56,800
49,980
54,978(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126197PB-3000 5000mm9050003500050400スリング:6.01.0/1mごと
64,800
58,980
64,878(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126206PB-3000 6000mm9060003600050400スリング:6.01.0/1mごと
72,800
65,980
72,578(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126224PB-4000 2000mm12020004200065400スリング:6.21.4/1mごと
50,000
45,980
50,578(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126233PB-4000 3000mm12030004300065400スリング:6.21.4/1mごと
60,200
54,980
60,478(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126249PB-4000 4000mm12040004400065400スリング:6.21.4/1mごと
70,200
63,980
70,378(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126258PB-4000 5000mm12050004500065400スリング:6.21.4/1mごと
81,800
69,980
76,978(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126267PB-4000 6000mm12060004600065400スリング:6.21.4/1mごと
92,200
79,980
87,978(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126285PB-5000 2000mm15020005200080500スリング:6.41.7/1mごと
64,000
58,980
64,878(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126294PB-5000 3000mm15030005300080500スリング:6.41.7/1mごと
77,800
69,980
76,978(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126303PB-5000 4000mm15040005400080500スリング:6.41.7/1mごと
91,400
79,980
87,978(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126319PB-5000 5000mm15050005500080500スリング:6.41.7/1mごと
105,000
89,980
98,978(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126328PB-5000 6000mm15060005600080500スリング:6.41.7/1mごと
118,800
109,800
120,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126346PB-6000 2000mm18020006200070700スリング:7.62.2/1mごと
83,400
69,980
76,978(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126355PB-6000 3000mm18030006300070700スリング:7.62.2/1mごと
101,200
89,980
98,978(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126364PB-6000 4000mm18040006400070700スリング:7.62.2/1mごと
119,200
109,800
120,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126373PB-6000 5000mm18050006500070700スリング:7.62.2/1mごと
137,200
129,800
142,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126389PB-6000 6000mm18060006600070700スリング:7.62.2/1mごと
155,200
149,800
164,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126407PB-8000 2000mm24020008200090800スリング:7.62.9/1mごと
100,200
89,980
98,978(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126416PB-8000 3000mm24030008300090800スリング:7.62.9/1mごと
122,400
119,800
131,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126425PB-8000 4000mm24040008400090800スリング:7.62.9/1mごと
144,800
139,800
153,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126434PB-8000 5000mm24050008500090800スリング:7.62.9/1mごと
167,200
159,800
175,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126443PB-8000 6000mm24060008600090800スリング:7.62.9/1mごと
189,400
179,800
197,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75126468PB-10000 2000mm30020001020001601000スリング:7.64.1/1mごと
128,000
119,800
131,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126477PB-10000 3000mm30030001030001601000スリング:7.64.1/1mごと
158,400
149,800
164,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126486PB-10000 4000mm30040001040001601000スリング:7.64.1/1mごと
188,600
179,800
197,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75126495PB-10000 5000mm30050001050001601000スリング:7.64.1/1mごと
219,000
199,800
219,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75126504PB-10000 6000mm30060001060001601000スリング:7.64.1/1mごと
249,200
229,800
252,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75126093PB-1000 8000mm3080001800030300スリング:5.60.3/1mごと
22,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126154PB-2000 8000mm6080002800035300スリング:5.60.6/1mごと
33,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126215PB-3000 8000mm9080003800050400スリング:6.01.0/1mごと
49,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126276PB-4000 8000mm12080004800065400スリング:6.21.4/1mごと
61,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126337PB-5000 8000mm15080005800080500スリング:6.41.7/1mごと
79,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126398PB-6000 8000mm18080006800070700スリング:7.62.2/1mごと
104,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75126459PB-8000 8000mm24080008800090800スリング:7.62.9/1mごと
127,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75126513PB-10000 8000mm30080001080001601000スリング:7.64.1/1mごと
169,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする