曜日別特売

パックンポストカード 高透明

パックンポストカード 高透明 - セキセイパックンポストカード 高透明 - セキセイパックンポストカード 高透明 - セキセイパックンポストカード 高透明 - セキセイパックンポストカード 高透明 - セキセイ

オリジナル表紙が簡単につくれるポストカードホルダー
”ぱっくん”と大きく開く表紙ポケット付のアルバム。
ポケットには用紙が入り、表紙を自由に着せ替えられます。
写真をくっきり鮮やかに見せる高透明のポケットを採用。

材質表紙ポケット材質:PP幅(mm)17厚さ(mm)表紙:0.5、表紙ポケット:0.15サイズポストカード・ハガキ・KG写真・絵手紙寸法(縦×横)(mm)235×181材質(表紙)再生PP収納寸法(mm)表紙ポケット最大:228×372収納枚数(枚)80ポケット溶着式内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75120353PKH-7482-60ブラック
720
619
681(税込)
3日以内出荷
75120378PKH-7482-90クリア
720
619
681(税込)
当日出荷
75120369PKH-7482-70ホワイト
720
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする