PKH-7482-90 パックンポストカード 高透明 セキセイ 75120378

 

PKH-7482-90 パックンポストカード 高透明 セキセイ 75120378
PKH-7482-90 パックンポストカード 高透明 セキセイ 75120378
PKH-7482-90 パックンポストカード 高透明 セキセイ 75120378
PKH-7482-90 パックンポストカード 高透明 セキセイ 75120378

パックンポストカード 高透明

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色クリア
内容量1冊注文コード75120378品番PKH-7482-90
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
¥739

オリジナル表紙が簡単につくれるポストカードホルダー
”ぱっくん”と大きく開く表紙ポケット付のアルバム。
ポケットには用紙が入り、表紙を自由に着せ替えられます。
写真をくっきり鮮やかに見せる高透明のポケットを採用。

色
クリア
材質
表紙ポケット材質:PP
幅(mm)
17
厚さ(mm)
表紙:0.5、表紙ポケット:0.15
サイズ
ポストカード・ハガキ・KG写真・絵手紙
寸法(縦×横)(mm)
235×181
材質(表紙)
再生PP
収納寸法(mm)
表紙ポケット最大:228×372
収納枚数(枚)
80
ポケット
溶着式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする