曜日別特売

コードレス・ボトルミキサー

コードレス・ボトルミキサー - コイズミ(小泉成器)コードレス・ボトルミキサー - コイズミ(小泉成器)コードレス・ボトルミキサー - コイズミ(小泉成器)コードレス・ボトルミキサー - コイズミ(小泉成器)コードレス・ボトルミキサー - コイズミ(小泉成器)コードレス・ボトルミキサー - コイズミ(小泉成器)コードレス・ボトルミキサー - コイズミ(小泉成器)

コードレスで使用ができる、USB充電式です。手軽に持ち運びができて、そのまま飲めるボトル仕様です。プロテインなど粉末ドリンク作りにも最適です。シンプル操作で簡単にドリンク作りができます。キャップを付け替えて持ち運びができます。サビに強いステンレス4枚刃を採用しています。

付属品持ち運び用キャップ、ピック、USBケーブルホワイト消費電力(W)充電時:5本体質量(kg)0.6本体寸法(mm)奥行85本体寸法(mm)高さ290充電時間(時間)約4回転数(回/分)約18000本体幅(mm)85使用可能回数約5回(40秒運転・1分間停止の連続使用時)内容量1個
注意
※ボトルに調理物を入れて長時間保存したり、長時間持ち歩かないでください。また、冷蔵庫で保存しないでください。変形・変色の原因となります。
※レモンなどかんきつ類の材料を入れた調理物には、キャップを使用しないでください。変質・変色の原因となります。
※USB-ACアダプターは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75120633KMX0300W
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする