曜日別特売

酒燗器

酒燗器 - コイズミ(小泉成器)
(3件のレビュー)

熱燗やぬる燗、人肌燗、ひれ酒もこの1台で。酒燗器「かんまかせ」。5種類の中からお好みの温度に調節できます。チロリ2個付きでお手軽に楽しめます。徳利や小さめの酒瓶も、2本同時にあたため可能です。(形状により、セットできないものもあります。)

付属品チロリ×2個ブラック消費電力(W)400コード長さ(m)約1.0本体質量(kg)0.7本体寸法(mm)奥行200本体寸法(mm)高さ140品名・タイプ酒燗器温度調節お燗調節:人肌燗/ぬる燗/上燗/熱燗/ひれ酒本体幅(mm)105内容量1個
注意
※徳利・酒瓶は別売です。使用される徳利などの素材により、お酒のあたたまり時間が異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75120658KOP0400K
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-01
用途: 晩酌
株式会社LIEN'S不動産業

燗をつけるのに卓上に置けるコンパクトサイズで概ね満足ですがチロリが今一つで取っ手が特に持ちにくいのは残念です

対象商品 : 75120658
2024-01-20
用途: 熱燗
建設業・工事業

かなりコンパクトで使い勝手が良い。酒タンポが、安っぽい。

対象商品 : 75120658
2023-08-02
用途: 燗酒は、好きです
製造業

アルミ製のチロりと、自家製の備前焼のチロりと紙コップに入れなおし、飲んで比較してみました。
明らかに備前焼のチロり温めたお酒はまろやかになります。
ビールでも同じ感覚が有りますが、燗酒では特に感じます。
それほどおいしくいただく必要はないのかもしれませんが、可能であれば、備前焼でお酒という常識を作れれば良いと思っています。
飲み過ぎには注意しなければと思うこの頃です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする