曜日別特売

【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス

【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス - リタール【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス - リタール【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス - リタール【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス - リタール【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス - リタール【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス - リタール【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス - リタール【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス - リタール

高い保護等級
各種国際認証取得
三層の表面処理により腐食防止
多様なオプションアクセサリ

用途機械の制御盤、操作盤等寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×300×155各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritasライトグレー材質鋼板表面処理静電粉体塗装保護等級IP66/NEMA4ドア片扉寸法W1(mm)380寸法W2(mm)375寸法W3(mm)340寸法W4(mm)291寸法W5(mm)303寸法W6(mm)303寸法H1(mm)300寸法H2(mm)295寸法H3(mm)260寸法H4(mm)225寸法H5(mm)27.5寸法N1(mm)9寸法D1(mm)155寸法D2(mm)132寸法D3(mm)113~129寸法D4(mm)33寸法D5(mm)63寸法F1(mm)334寸法F2(mm)295寸法G1(mm)275寸法G2(mm)250内容量1個
注意
※製品画像はイメージです。実際のサイズ等は異なることがございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751207031030500
12,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする