リタール
【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス
高い保護等級
各種国際認証取得
三層の表面処理により腐食防止
多様なオプションアクセサリ
各種認証
CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of
Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
用途
機械の制御盤、操作盤等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×300×120
色
ライトグレー
材質
鋼板
表面処理
静電粉体塗装
保護等級
IP55/NEMA12
ドア
片扉
内容量
1個
注意
※開き勝手の変更不可能。
※製品画像はイメージです。実際のサイズ等は異なることがございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75120728
1032500
¥
9,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100