高い保護等級
各種国際認証取得
三層の表面処理により腐食防止
多様なオプションアクセサリ
各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of
Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
用途機械の制御盤、操作盤等寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×500×300色ライトグレー材質鋼板表面処理静電粉体塗装保護等級IP66/NEMA4ドア片扉寸法W1(mm)500寸法W2(mm)495寸法W3(mm)460寸法W4(mm)411寸法W5(mm)423寸法W6(mm)303寸法H1(mm)500寸法H2(mm)495寸法H3(mm)460寸法H4(mm)425寸法H5(mm)30寸法N1(mm)17寸法D1(mm)300寸法D2(mm)280寸法D3(mm)258~274寸法D4(mm)38寸法D5(mm)113寸法F1(mm)449寸法F2(mm)410寸法G1(mm)470寸法G2(mm)445内容量1個