リタール
AE用 アクセサリー プラスチックレバーハンドル
シリンダー錠ロックインサートなし
仕様
標準ロックシステムの代替品、シリンダー錠使用/未使用。SZ Plastic handle、version B、 without lock cylinder insert
適合機種
エンクロージャー:EB、BGカムロック付き、AEカムロック付き、AEベースカムロック付き、AEウォール型ボックス、カムロック付き
塗装色
RAL9011
ロック
ロックインサート:シリンダーインサートなし
総質量(kg)
0.038
正味質量(kg)
0.03
内容量
1個
注意
※AEコンパクトボックス専用。
※製品画像はイメージです。実際のサイズ等は異なることがございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75121884
2533000
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100