収納棚に敷く落下予防マット

収納棚に敷く落下予防マット - キングジム収納棚に敷く落下予防マット - キングジム収納棚に敷く落下予防マット - キングジム収納棚に敷く落下予防マット - キングジム収納棚に敷く落下予防マット - キングジム収納棚に敷く落下予防マット - キングジム収納棚に敷く落下予防マット - キングジム収納棚に敷く落下予防マット - キングジム

表と裏で異なる摩擦係数の素材を使用。
敷くだけでマットがズレにくく、収納物はスムーズに取り出せます。
落下防止ベルトではくぐり抜けてしまう、高さが低い収納物でも落下を予防できます。
収納物の出し入れに特別な操作は不要なので、公共施設にも適しています。
マットの表面は本にも優しい素材です。

耐震性震度6強相当厚さ(mm)1.3材質表:布(ポリエステル・ナイロン)、裏:PER(環境ポリマー)グレーセット内容本体×5枚、取扱説明書種別落下防止器具幅(mm)100内容量1個
注意
※耐震度は前後方向の加振にて測定。試験条件、収納物等によって異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75127238RM9001008501.3900mm用60
6,300
5,798
6,378(税込)
当日出荷
75127247RM120010011401.31200mm用80
8,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【オフィス防災グッズ】収納棚に敷く落下予防マット紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする