曜日別特売

ラック

ラック - サンワダイレクトラック - サンワダイレクトラック - サンワダイレクトラック - サンワダイレクトラック - サンワダイレクトラック - サンワダイレクトラック - サンワダイレクトラック - サンワダイレクト

天板とキーボードスライダーの高さを64mmピッチで変えられるローデスクです。
体格や座椅子のサイズに合わせて天板の高さを調整可能です。
脚部の形状がフラットで、和室にも置きやすい仕様です。
電源タップ受けが付属します。

仕様●六角レンチのサイズ:4mm材質木製(パイン材)使用工具プラスドライバー、 マイナスドライバー、 手袋キャスターなしフレーム色木目色(天板)木目組立時間30分色(マンセル値)該当なし天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×360×25アジャスターなし組立人数1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75129189100-DESKH056M木目
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする