変換アダプタが付属した、USB3.2 Gen1 4ポートのUSBハブです。
Type-C充電ポート付(最大2.4A)
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。
mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.11
Windows:11、10、8.1、8、7
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)電源セルフパワー対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズケーブル長(m)約1.2通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)ポート数4色ブラックセット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC5V 3.0A ケーブル長/約1.2m)最大供給電流(mA)3000インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス(※Type-C変換アダプタ付き)コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×4 充電用Type-Cポート付(※PD充電には対応していません。)仕様●PD対応:非対応インターフェイス-アップストリームUSB Type-C、USB3.2 Gen1内容量1個