曜日別特売

ブルーLEDマウス

ブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクト

Type-Cレシーバーを搭載したブルーLEDマウスです。
対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。

対応OS
ChromeOS:ChromeOS
Windows:11、10、8.1、8
mac:macOS(BigSur)11、macOS 10.15、 macOS 10.14、 macOS 10.13、 Mac OS X 10.6
iPadOS:iPadOS 14・13.4
Android:11、 10、 9、 8.1、 8、 7.1、 7
※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
仕様
●ボタン:左ボタン、 右ボタン、 ホイール(スクロール)ボタン、 戻るボタン、 進むボタン
●静音:なし
●横スクロール機能:なし
●レシーバー収納:あり
接続方式2.4GHzワイヤレス読取方式光学センサー方式(ブルーLED)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。ボタン数5ボタン電池単3乾電池連続動作時間約130時間連続待機時間約5416時間使用可能日数約200日コネクタ形状USB Type-Cコネクタ電源電池式分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPadシリーズ、Androidスマートフォン・タブレットセット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。サイズ中型ブルー内容量1個
注意
※Apple Macシリーズでは使用できません。
※電波干渉のない環境でご使用ください。規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。
<使用時間に関するご注意>
※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)
※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。
※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
<対応機種に関するご注意>
※USBポート(Type-Cコネクタ)搭載機種
※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
※機種により対応できないものもあります。
※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75130363400-MAWC097BK
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする