曜日別特売

キーボード

キーボード - サンワダイレクトキーボード - サンワダイレクトキーボード - サンワダイレクトキーボード - サンワダイレクトキーボード - サンワダイレクトキーボード - サンワダイレクトキーボード - サンワダイレクトキーボード - サンワダイレクト

パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。
Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。
持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー
テンキー無しでキーボード幅288mmのコンパクト設計
キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付き
使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載

仕様
●テンキー:なし
●静音:なし
●アイソレーション:あり
●タッチパッド:なし
●スリムタイプ:スリムタイプ
●キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)
●抗菌加工:なし
●電源スイッチ:あり
対応OS
Windows:11、10、8.1、8、7
mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
Android:Android 11~7
iOS:iOS 14~11
iPadOS:iPadOS 14~13
セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル適合規格Bluetooth Ver5.0 Class 2対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ動作力67g角度調整範囲ありキー数86キー使用電池充電池防塵防水性能規格なし充電時間(時間)2印刷方式シルク印刷連続動作時間56時間プロファイルHID (Human Interface Device Profile)通信距離(m)10※使用環境によって異なります。使用可能日数60日(約2ヶ月)マルチペアリングあり内容量1個
注意
※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。
※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
キー配列
無線通信方式
キー方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75130458400-SKB073無線1.9±0.218日本語ホワイトBluetoothパンタグラフ
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする