曜日別特売

LANケーブル

LANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクト

抗菌仕様で菌の増殖を抑え、清潔、安心のLANケーブルです。。
ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に対応します。
エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
ケーブル径3.6mmの細径タイプ、しかもより線仕様で、取り回しの良い柔らかLANケーブルです。
コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。

仕様
●色配線:TIA/EIA-568B
●対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
コネクタ形状RJ-45コネクタ、ツメ折れ防止カバー付き周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブルスタンダードシールドUTP通信速度10Gbps通信規格10G BASE-T結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)3.6内容量1本
全6種類を絞り込む
ケーブル長(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75130589500-LAN6AKK-005CAT6A0.53.6ありホワイトありストレート結線より線26
オープン
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
75130598500-LAN6AKK-01CAT6A13.6ありホワイトありストレート結線より線26
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
75130607500-LAN6AKK-02CAT6A23.6ありホワイトありストレート結線より線26
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
75130616500-LAN6AKK-03CAT6A33.6ありホワイトありストレート結線より線26
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
75130625500-LAN6AKK-05CAT6A53.6ありホワイトありストレート結線より線26
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
75130634500-LAN6AKK-10CAT6A103.6ありホワイトありストレート結線より線26
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする