ウオッチ

ウオッチ - カシオ計算機

「PRO TREK」のクライマーラインから、視認性を追求したコンパクトなPRW-30にサファイアガラス、チタンバンドを採用したモデルです。
世界第2位の標高を誇る山脈K2(8, 611m)の麓に見られるアズライトを含んだグラナイト『K2ブルー』をイメージし、サファイアガラスに深い群青を蒸着。
ボタン部にもブルーをあしらい、雄大な自然を感じられるデザインに仕上げました。
チタンバンド、ステンレスベゼルにはチタンカーバイト処理を施し、サファイアガラスと合わせアウトドアでのハードな使用にも耐えうる仕様です。
また、ロック付き三つ折れ式中留採用による外れ防止も兼ね、アウトドアウオッチとしての使い勝手も備えます。
トリプルセンサーをはじめ、蛍光灯のわずかな光でも充電するタフソーラーにより安定駆動を実現。
世界6局の標準電波に対応するマルチバンド6も搭載。自然現象をデザインテーマに時計としての仕上げを追求したモデルです。

防水10気圧防水シルバー表示方式デジタル質量(g)96材質(ケース)樹脂材質(ベゼル)ステンレススチール材質(バンド)無垢バンド、メタルバンド(チタン)、ダブルロック・ワンプッシュ三つ折れ式中留使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)耐環境性耐低温仕様(-10℃)ガラス部内面反射防止コーティングサファイアガラス適合バンド150~205mmワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能ストップウォッチ1/10秒、1000時間計、スプリット付きアラーム時刻アラーム5本LED色ホワイトタイマーセット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測カレンダーフルオートカレンダー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75129006PRW-31YT-7JF
73,000
56,980
62,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする