ジェイウィン(J win)
温度計付きオートディスペンサー JVC-AD3T
0.5秒で瞬時に表面温度を測定します。ワンアクションでアルコール除菌と温度測定が可能です。
非接触対応のセンサー感知オートディスペンサーで、手をかざすと適量の除菌剤が霧状に噴射されます。
用途
アルコール消毒液の噴霧と温度測定に。
容量(mL)
除菌剤充填可能:1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×400×1360~1650
寸法(縦×横)(mm)
表示ボード:240×325
供給電源
単2電池4本(別売)使用します。
内容量
1式
注意
※電池は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75129137
JVC-AD3T
オープン
¥
21,980
¥24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください