曜日別特売

ACクランプメータ

ACクランプメータ - HIOKI(日置電機)ACクランプメータ - HIOKI(日置電機)ACクランプメータ - HIOKI(日置電機)ACクランプメータ - HIOKI(日置電機)ACクランプメータ - HIOKI(日置電機)ACクランプメータ - HIOKI(日置電機)ACクランプメータ - HIOKI(日置電機)ACクランプメータ - HIOKI(日置電機)

圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ
断面最小寸法11 mmの非常に細いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計
交流専用、2000 Aまで測定可能(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。)
交流電圧の他、直流電圧:DC2000Vまで、抵抗など多彩な測定機能
ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)

付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:82×11(D寸法はジョーの先端から44の範囲値)温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算直流電圧(V)600m~1000(P2000使用時600~2000)機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別(電圧のみ)、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他周波数範囲(Hz)電圧:9.999~999.9・3レンジ、電流:99.99、999.9・2レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.01(at99.99)交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013(at6)防塵防水性能IP50:抵抗測定、絶縁導体の電流測定(完全に乾いた状態)、および保管時/IP20:電圧測定および危険な活電導体の電流測定(完全に乾いた状態)(濡れた状態での測定禁止)測定可能導体径(Φmm)55RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ60Aレンジ:2.5(50A超えて60A以下)~2000Aレンジ:1.5(2000A以下)静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)高調波の影響【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率(アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能)
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
交流電圧(V)
交流電流(A)
電源
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
75164408CM4141-501台6~1000、4レンジ(15~1kHz、真の実効値整流)、基本確度45-66Hz:±0.9%rdg.±0.003(at6)60~2000、3レンジ(45~1kHz、真の実効値整流)、基本確度45-66Hz:±1.5%rdg.±0.08(60レンジ)単4形アルカリ乾電池(LR03)×2連続使用時間:約48時間(Z3210未装着)、約24時間(Z3210装着かつ無線通信)その他条件:AC100A測定、バックライトOFF、23℃参考値600~6M、5レンジ、基本確度:±0.7%rdg.±0.5(at600)65×247×35300
35,200
34,980
38,478(税込)
欠品中
-
出荷予定:2026年4月8日
75164417CM4141-50(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)1セット6~1000、4レンジ(15~1kHz、真の実効値整流)、基本確度45-66Hz:±0.9%rdg.±0.003(at6)60~2000、3レンジ(45~1kHz、真の実効値整流)、基本確度45-66Hz:±1.5%rdg.±0.08(60レンジ)単4形アルカリ乾電池(LR03)×2連続使用時間:約48時間(Z3210未装着)、約24時間(Z3210装着かつ無線通信)その他条件:AC100A測定、バックライトOFF、23℃参考値600~6M、5レンジ、基本確度:±0.7%rdg.±0.5(at600)65×247×35300
43,200
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
2026
0423日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする