曜日別特売

ACクランプパワーメータワイヤレスセット

ACクランプパワーメータワイヤレスセット - HIOKI(日置電機)ACクランプパワーメータワイヤレスセット - HIOKI(日置電機)ACクランプパワーメータワイヤレスセット - HIOKI(日置電機)ACクランプパワーメータワイヤレスセット - HIOKI(日置電機)

電流・電圧・電力・力率をスピーディーにチェック
4つのパラメータを同時に表示
電力5 W、電流60 mAから測れる電力計
60 mAの低電流で5Wから360 kWの電力まで測定可能
電流、電圧、電力の他、簡易積算電力量や相順も測定可能
スピーディーな測定をサポートする操作系
ホールドするだけで測定値をスマホに転送、スピーディーにデータ記録
GENNECT Crossで第1次~第30次の高調波解析ができます。(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時の機能です。)
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

付属品ワイヤレスアダプタZ3210×1、接続コードL9257×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1電流(A)[測定範囲]0.06~600、3レンジ、基本確度45-66Hz:±1.3%rdg.±3dgt.、(周波数特性:45~1kHz、真の実効値整流)電圧(V)[測定範囲]80~600、単レンジ、基本確度45-66Hz:±0.7%rdg.±3dgt.、(周波数特性:45~1kHz、真の実効値整流)寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:92×18測定項目電圧、電流、電圧/電流波形ピーク、有効/皮相/無効電力、力率、位相角、周波数、簡易単相電力量【Z3210装着時】電圧/電流高調波機能[位相角]進み-180.0°~遅れ179.9°、[力率]-1.000~1.000[周波数]45.0Hz~999.9Hz、波高値、検相、最大/最小/平均値表示、オートホールド、電力量計比較、不平衡三相電力推定表示他測定ライン単相、三相(平衡、波形歪み無し)防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)、IP50(保管時)測定可能導体径(Φmm)46RoHS指令(10物質対応)対応電力レンジ[単相]0.005kW~360kW基本確度:±2%rdg.±7dgt.(50/60Hz力率=1)[平衡三相3線]0.02kW~623.5kW基本確度:±3%rdg.±10dgt.(50/60Hz力率=1)[平衡三相4線]0.04kW~1080kW基本確度:±2%rdg.±3dgt.(50/60Hz力率=1)高調波の影響【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電源
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
75164523CM3286-901台単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、連続使用時間:約25時間(Z3210未装着)、約18時間(Z3210装着かつ無線通信)、その他条件:AC100A測定、表示部バックライトOFF、23℃参考値65×241×35450
83,600
76,980
84,678(税込)
当日出荷
-
75164539CM3286-90(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)1セット単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、連続使用時間:約25時間(Z3210未装着)、約18時間(Z3210装着かつ無線通信)、その他条件:AC100A測定、表示部バックライトOFF、23℃参考値65×241×35450
91,600
86,980
95,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0423日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする