メラミン製ランチプレート

メラミン製ランチプレート - スケーターメラミン製ランチプレート - スケーターメラミン製ランチプレート - スケーターメラミン製ランチプレート - スケーターメラミン製ランチプレート - スケーターメラミン製ランチプレート - スケーターメラミン製ランチプレート - スケーター

軽くて丈夫なメラミン製の子ども食器です。
スプーンに沿う丸い角と返りがあってすくいやすい形状。
持ちやすいフチが付いているからじょうずにこぼさず食べられる♪
カレーなども入れやすい深めのプレート。
食洗機対応です。

材質メラミン樹脂食器の種類子供用食器寸法(横×奥行×高さ)(mm)260×195×40容量(mL)約750(大:430/小:160×2)耐熱温度(℃)120内容量1個
注意
※電子レンジでの加熱はしないでください。
※煮沸消毒はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75132287M370ダンボ プチフレンズ
1,650
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
75132296M370エイリアン(トイストーリー) プチフレンズ
1,650
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
75132314M370ムーミン スター(星柄)
1,650
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
75132339M370おさるのジョージ
1,650
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
75132348M370トミカ19
1,650
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
75132357M370プラレール19
1,650
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
75132269M370ミッキー&ミニー プチフレンズ
1,650
取扱い終了
返品不可
75132278M370POOH/くまのプーさん プチフレンズ
1,650
取扱い終了
返品不可
75132305M370I’mドラえもん
950
取扱い終了
返品不可
75132323M370ポケットモンスター/ポケモン ハッピーパーティー
950
取扱い終了
返品不可
75132366M370はらぺこあおむし フルーツ
1,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする