握りやすいベビー両手マグ

握りやすいベビー両手マグ - スケーター握りやすいベビー両手マグ - スケーター握りやすいベビー両手マグ - スケーター握りやすいベビー両手マグ - スケーター握りやすいベビー両手マグ - スケーター握りやすいベビー両手マグ - スケーター

軽くて丈夫なポリプロピレン製のベビー食器。
手前に曲がっていて両手で握りやすい持ち手と、すそ広がりで倒れにくい形状がポイントの両手持ちコップです。
持ち手と底部分には柔らかく弾力のある滑りにくい素材を使用しています。
7か月頃からの飲み物を飲む練習にどうぞ♪
電子レンジ・食洗機・乾燥機対応。
熱湯消毒・薬液消毒OKです。

材質(本体)ポリプロピレン、(持ち手・すべり止め)熱可塑性エラストマー食器の種類ベビー食器寸法(横×奥行×高さ)(mm)125×80×65容量(mL)180耐熱温度(℃)(本体・持ち手・すべり止め)140内容量1個
注意
※直火・オーブン・グリルでの使用はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75132533WP21ミッキースケッチ
900
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
75132549WP21くまのプーさん/POOH スケッチ
1,200
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
75132619WP21しましまぐるぐる
900
848
933(税込)
7日以内出荷
返品不可
75132524WP21ディノサウルス
700
取扱い終了
返品不可
75132558WP21ハローキティ70年代
900
取扱い終了
返品不可
75132567WP21おさるのジョージ
900
取扱い終了
返品不可
75132576WP21しまじろう
900
取扱い終了
返品不可
75132585WP21プラレール19
900
取扱い終了
返品不可
75132594WP21いないいないばあっ!
900
取扱い終了
返品不可
75132603WP21はらぺこあおむし
900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする