食洗機対応PP製ライスボウル

食洗機対応PP製ライスボウル - スケーター食洗機対応PP製ライスボウル - スケーター

耐熱性に優れ、衝撃に強い材質でできた子供用茶わんです。
小さいお子さんに食器を持たせるのは、ちょっと心配ですが、軽くて丈夫なPP製の食器なら、もっと気軽にお使い頂けますね♪
食洗機、乾燥機にも使えるので、お手入れも便利!
さらに電子レンジもOK!

材質ポリプロピレン食器の種類子供用食器寸法(mm)約直径104×60容量(mL)270耐熱温度(℃)140内容量1個
注意
※業務用食器洗い乾燥機でのご使用はおやめ下さい。
※高周波加熱専用であるため、直火・オーブン及びグリルでの使用をしないで下さい。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75132838XP13いないいないばあっ!
630
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
75132847XP13しまじろう ボーダー
630
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
75132804XP13ミッキーフレンズ フードアイコン
630
取扱い終了
返品不可
75132813XP13ハローキティ フェイス(リボン)
630
取扱い終了
返品不可
75132829XP13はらぺこあおむし フルーツ
630
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする