曜日別特売

木目 すくいやすいボウル

木目 すくいやすいボウル - スケーター

軽くて丈夫なプラスチック食器。
あたたかみのある木目調デザインが食卓を華やかに♪
電子レンジ・食洗機対応!
樹脂製なのでレンジ加熱後も熱くなりにくく安心です。
片側のフチが広くなっているので持ちやすい。
返りがあるから食材をすくいやすく、底面にはすべり止め付きなので食器が滑りにくい。

材質(本体)ポリプロピレン、(すべり止め)シリコーンクリーム寸法(直径Φ×高さH)(mm)約150×42耐熱温度(℃)140食器の種類洋食器内容量1個
注意
※画像では楕円形に見えますが、丸型のボウルです。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75133093NPLS1
700
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする