スケーター
離乳食フィーディングスプーン
【5か月頃からの離乳食用に】口元が見やすく食べさせやすいロング柄。
口あたりがやさしいやわらか素材。
エラストマー加工で滑りにくく安心。食洗機対応でお手入れ簡単♪
材質
ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
食器の種類
ベビー食器
耐熱温度(℃)
140
長さ(cm)
16
内容量
1本
注意
※電子レンジ・直火・オーブン・グリルには使用しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75133154
WF2
ディノサウルス
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
75133163
WF2
くまのプーさん/POOH スケッチ
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75133179
WF2
おさるのジョージ
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75133188
WF2
しましまぐるぐる
¥
450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください