曜日別特売

スチールラック キャスター付き

スチールラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)スチールラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)スチールラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)スチールラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)スチールラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)スチールラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)スチールラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)スチールラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)

キャスター付きスチールラック。網目が細かく、細かなものも安心して置けるメッシュ棚。棚板裏面に補強スチールも入ったしっかり構造。お部屋に馴染む、ツヤのないマットな質感。棚の高さを2.5cm間隔で調整可能。キャスター4個付き(うちストッパー付き2個)。

用途シェルフ、ラック、ディスプレイ、収納として。材質本体:スチールブラック(つやなし)奥行(mm)390組立時間約30-40分支柱径(Φmm)約25内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
耐荷重(kg)
棚段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75135516MNR-18605CJ(BK)6001117901段あたり30/全体1505
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
75135507MNR-12604CJ(BK)6008.512001段あたり30/全体1204
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
お客様組立品
75135534MNR-18875CJ(BK)8701417901段あたり30/全体1505
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
お客様組立品
75135525MNR-12874CJ(BK)87010.512001段あたり30/全体1204
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする