曜日別特売

タフライトアクションテーブル

タフライトアクションテーブル - YAMAZEN(山善)タフライトアクションテーブル - YAMAZEN(山善)タフライトアクションテーブル - YAMAZEN(山善)タフライトアクションテーブル - YAMAZEN(山善)タフライトアクションテーブル - YAMAZEN(山善)タフライトアクションテーブル - YAMAZEN(山善)タフライトアクションテーブル - YAMAZEN(山善)タフライトアクションテーブル - YAMAZEN(山善)

簡単な開閉だけですぐに設置・収納が可能なタフライトワンアクションテーブル。
天板は手入れしやすい金属製メッシュ天板。
耐熱性なので熱いものを置いても大丈夫。
高さ調整可能。
コンパクト・軽量設計だから持ち運びもラクラク。

用途キャンプ、レジャーテーブルとして。内容量1台
取扱説明書:(0.76MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28660085TAT-5630(MBK)天板:金属(スチール)、フレーム・脚部:金属(アルミニウム)2.257×30×23/35、収納時:30.5×32.5×9.5
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
75135559TAT-8640(MBK)スチール、アルミニウム3.4587.5×40.5×35.5/50/60
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
75135543TAT-8670(MBK)スチール、アルミニウム4.587.5×70.5×35.5/50/60
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
53228360TAT-8640(WH)スチール、アルミニウム3.4587.5×40.5×35.5/50/60
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

YAMAZEN 「タフライトシリーズ」TLT,TAT,TLS/POP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53228360TAT-8640(WH)75135559TAT-8640(MBK)TAT-8640(WH) タフライトアクションテーブル YAMAZEN(山善) 75135559タフライトアクションテーブルYAMAZEN(山善)1台
8,798
税込9,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする