曜日別特売

ナチュラルロールトップテーブル

ナチュラルロールトップテーブル - YAMAZEN(山善)ナチュラルロールトップテーブル - YAMAZEN(山善)ナチュラルロールトップテーブル - YAMAZEN(山善)ナチュラルロールトップテーブル - YAMAZEN(山善)ナチュラルロールトップテーブル - YAMAZEN(山善)ナチュラルロールトップテーブル - YAMAZEN(山善)ナチュラルロールトップテーブル - YAMAZEN(山善)ナチュラルロールトップテーブル - YAMAZEN(山善)

ウッドフレームを使用したナチュラル感あふれるテーブル。折りたたみ式のコンパクト設計。マットブラックの金具がアクセント。

用途キャンプ、アウトドアテーブルとして。材質フレーム:天然木、生地:ポリエステル質量(kg)4.1ベージュ本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)64×45×35内容量1台
取扱説明書:(0.19MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75135586WFT-6045
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする