モノタロウ

標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品

標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品 - モノタロウ標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品 - モノタロウ標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品 - モノタロウ標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品 - モノタロウ標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品 - モノタロウ標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品 - モノタロウ標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品 - モノタロウ標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品 - モノタロウ
(5件のレビュー)

エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
C級認定品の最高レベルの輝度になります。
硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。
(一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。
蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」)
安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。

用途屋内の消防設備、安全対策に。取付方式シール/ステッカー材質硬質蓄光塩ビ版形状標識輝度高輝度認定番号HP-051RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※法令に基づいて標識を設置される場合は、所轄消防署の指示に従って設置をお願い致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例75351965PSN804非常口用120×360×1.5
4,198
4,618(税込)
当日出荷
1年間返品保証
※使用例75351974PSN902通路用(左方向)100×300×1.5
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
※使用例75351983PSN901通路用(右方向)100×300×1.5
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
※使用例75351999PSN903通路用(左右両方向)100×300×1.5
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: 安全衛生対策
製造業

モノタロウブランドなので価格も安く、品質も必要十分。

2025-02-13
用途: 施設内装・消防申請
LIFEPLAN株式会社医療・福祉・介護関連業

種類も豊富ですぐに探すことができた。
商品到着も早くて助かった。

2024-11-22
用途: 施設の修繕工事用
建設業・工事業

いつもお世話になっております。品質の確かなものを安く購入できてとても満足しております。ありがとうございました。

対象商品 : 75351965
2024-06-27
用途: 避難場所
飲食業

届くまでが早くとても助かりました。納得のいく商品です。

対象商品 : 75351965
2023-12-26
用途: 避難口誘導灯の代用品として

電気代が軽減できまた省エネになりいいいと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする