曜日別特売
モノタロウ

標識 避難誘導 高輝度蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品

標識 避難誘導 高輝度蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 - モノタロウ標識 避難誘導 高輝度蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 - モノタロウ標識 避難誘導 高輝度蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 - モノタロウ
(5件のレビュー)

エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
C級認定品の最高レベルの輝度になります。
硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。
(一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。
蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」)
安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。

用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ版寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×200×1.5取付方式シール/ステッカー表示内容非常口用形状標識輝度高輝度認定番号HP-051仕様緑/白抜きRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※法令に基づいて標識を設置される場合は、所轄消防署の指示に従って設置をお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75352516PSN815
4,198
4,618(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75352516
2025-10-12
用途: 消防申請
卸売・小売業

シールで貼るだけで簡単にすぐに設置することができました。
消防申請も何の問題もなく通ったのでお買い得です。

1が参考にしています
対象商品 : 75352516
2025-10-11
用途: 消防点検対策
その他業種

問題なく使用でき、消防点検もクリアできました。
避難誘導灯を購入するよりも、設置が容易で値段も安く電気代もかからないので、コスパが良いと思います。

1が参考にしています
2025-11-05
用途: 避難誘導灯の交換
その他業種

LED式誘導灯が点かなくなったので交換しました。
貼るだけでメンテナンスフリーなのは助かります。
暗くすればしっかり光るので消防点検用なら必要十分かと思います。

対象商品 : 75352516
2025-10-27
用途: 非常階段への取り付け
その他業種

取り付けも簡単でしっかり点灯しています。
コスパも良く助かりました

2025-04-02
用途: 非常ドアの出入り口に表示した。
建設業・工事業

板の反り返りが激しく、あらかじめついている両面テープでは役に立たないので、ビス止めした。最初からビス止めも考えられた商品であれば良い。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする