曜日別特売
モノタロウ

LEDランタン 防災用

LEDランタン 防災用 - モノタロウ
(18件のレビュー)

ランタンにも手持ちの懐中電灯にもなる2wayランタンです。
底面磁石付きで、磁石の力でペタッと天井や壁面等に貼り付けて使用できます。
ランタンは、上に引っ張るだけでカンタン点灯し、閉じると電源がOFFになります。
ボタンを押すと懐中電灯モードと非常灯モードに切り替わります。非常灯の点灯速度は2段階あり、用途によって使い分けができます。
約260g(電池除く)の軽量でコンパクトなデザインです。
ハンドルは保管や設置に便利な折畳みタイプです。
単三形アルカリ乾電池×3本使用(別売)

用途停電・防災対策・夜間作業、キャンプ・登山・夜釣りなどのアウトドアにも最適仕様底面:磁石(マグネット)付、非常灯点灯速度:2段階材質ABS質量(g)260外径×高さH(Φmm×mm)約90×140~200機能LEDライトモード切替懐中電灯⇔非常灯使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間約10時間明るさ200ルーメン電球の種類LED内容量1個
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※単三形アルカリ乾電池は別売となります。
※完全防水ではありませんので、水に浸したり、大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)がかかる状態では使用しないで下さい。
※LEDは明るさや色にバラつきが出ることがあります。
※LEDの交換はできません。
※電池が消耗するにつれ明るさも低下します。
※極端に温度や湿度の高い場所での保管や使用はしないでください。
※お買い上げ後は使用する前に必ずテスト点灯を行ってください。
※本体に強い衝撃をあたえないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75357723-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75357723-16272265MCL4181- LEDランタン 防災用 モノタロウ 16272265LEDランタン 防災用モノタロウ1個
949
税込1,044
後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-11
用途: 防災、災害用に

最近の豪雨災害や停電何度が各地で起こっているので、購入した。電池式ですが、結構長い時間使えそうなので良いです。試し点灯したらとても明るくて満足できるものです。引き上げるだけで点灯するので、寝室等においておくと便利な商品です。ま夜の野外での作業にも使えます。もう少し買い足そうかと思います。

2024-10-11
用途: 防災、災害用に

最近の豪雨災害や停電何度が各地で起こっているので、購入した。電池式ですが、結構長い時間使えそうなので良いです。試し点灯したらとても明るくて満足できるものです。引き上げるだけで点灯するので、寝室等においておくと便利な商品です。ま夜の野外での作業にも使えます。もう少し買い足そうかと思います。

対象商品 : 75357723
2024-10-11
用途: 防災、災害用に

最近の豪雨災害や停電何度が各地で起こっているので、購入した。電池式ですが、結構長い時間使えそうなので良いです。試し点灯したらとても明るくて満足できるものです。引き上げるだけで点灯するので、寝室等においておくと便利な商品です。ま夜の野外での作業にも使えます。もう少し買い足そうかと思います。

2024-10-11
用途: 停電点検時の灯りに使用
医療・福祉・介護関連業

施設管理をしていますが、停電点検時にトイレ等が暗くなるため購入しました。
個室トイレ程度であれば十分な明るさです。
広い空間であれば物足りないかもしれません。
引き出すことでライトが点灯しますが、初見では扱いが難しいかもしれません。慣れれば問題ないです。
全体として安価・軽量・簡単で、満足しています。

2024-03-04
用途: 災害を想定して
製造業

ここ最近地震が多いので、災害時の停電を想定した買い物として、この商品を購入した。百均でも同様のランタン式LEDを購入しているが、やはり価格差は機能の差。この商品はLEDの数が多く明るさが全然違う。また、赤の点滅式ランプも付いているため、遠くからの視認性も良く、遭難時に役立ちそう。さらに、底部にマグネットが付いていて、金属部にランタン本体を貼り付ける使い方もできるため、使用用途はたくさんありそう。

1が参考にしています
対象商品 : 75357723
2024-06-06
用途: 作業時
株式会社カーサポートKAZU自動車・二輪車・自転車関連業

めちゃくちゃ 明るいです ランタンも 光が拡散し 非常時 夜間作業時には 良いと思います

対象商品 : 75357723
2024-02-13
用途: 停電時、非常時
製造業

倒木による大停電や、能登半島地震による停電で最近度々ひどい目にあっています。
この商品はランタンがとても明るいです。
使用してすぐにランタンが壊れましたが、モノタロウさんが快く交換に応じてくださいました。ありがとうございました。

対象商品 : 75357723
2024-04-18
用途: 非常時の光源として
教育・研究機関

普段使いするというより、防災用具として購入したため、日常使いはしていませんが、軽くて良い商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする