住友電気工業
イラックステープVZL
薄肉、難燃性RoHS10物質対応済みの耐熱テープです。
用途
自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護
規格
住友電工ファインポリマー標準規格(R2-1300)
肉厚(mm)
0.09±0.02
分類
耐熱チューブ(非収縮)
連続使用温度(℃)
-30~105
主な用途
結束用/保護用/電気・電子用
難燃性
難燃
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
絶縁
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75153567
BVZL-1
ブラック
19.0±1.0
単長:30以上
0.09±0.02
電子線架橋軟質難燃性ポリ塩化ビニル樹脂(粘着材付き)
-30~105
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください