AXS(アークス)
クリップマグネットホルダー
大型スマホもずれにくい超強力マグネットタイプ携帯電話ホルダー
用途
車載用携帯電話ホルダー
色
ブラック
装着方式
クリップタイプ
タイプ
携帯ホールド:マグネットタイプ
取付方式
クリップ式/マグネット
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75153619
X-232
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください