Bullcon
フリーテレビング
走行中にテレビはもちろん、DVDやVTR等の映像を楽しめる!
用途
車の映像視聴
内容量
1個
注意
※運転者は走行中操作含めて、ながら運転はしないで下さい。
※自動車関連法に抵触しないようご使用下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合車種
型式
ディスプレイ
タイプ
スイッチ
適合型式
年式
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75154014
FFT-230
アルファード・ヴェルファイヤ
AGH30W/35W GGH30W/35W AYH30W
ナビ:9インチ/オーディオDA付車
ナビ:SD
無し
-
-
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
75154023
FFT-233
レヴォーグ
-
-
-
-
VN5
R2/10~
取扱説明書1部
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください