Bullcon
フリーテレビング
走行中にテレビはもちろん、DVDやVTR等の映像を楽しめる!
用途
車の映像視聴
適合車種
アルファード・ヴェルファイヤ
型式
AGH30W/35W GGH30W/35W AYH30W
ディスプレイ
ナビ:9インチ/オーディオDA付車
タイプ
ナビ:SD
スイッチ
有り
内容量
1個
注意
※運転者は走行中操作含めて、ながら運転はしないで下さい。
※自動車関連法に抵触しないようご使用下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75154039
MS-230
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください