車種別LEDルームランプ

車種別LEDルームランプ - SPHERELIGHT(スフィアライト)車種別LEDルームランプ - SPHERELIGHT(スフィアライト)車種別LEDルームランプ - SPHERELIGHT(スフィアライト)車種別LEDルームランプ - SPHERELIGHT(スフィアライト)車種別LEDルームランプ - SPHERELIGHT(スフィアライト)車種別LEDルームランプ - SPHERELIGHT(スフィアライト)車種別LEDルームランプ - SPHERELIGHT(スフィアライト)車種別LEDルームランプ - SPHERELIGHT(スフィアライト)
(6件のレビュー)

高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出

用途車内ランプをLEDに交換内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
適合型式
年式
セット内容
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
75154075SLRM-06CH-RZYX10・11/NGX50H28.12~フロントランプ(50チップ)×1個、リアランプ(46チップ)×1個、バニティランプ(12チップ)×1個、ラゲッジランプ(2チップ)×1個、内張りはがしセット×1個全グレード対応
6,198
6,098
6,708(税込)
6日以内出荷
2026
0330日まで
75154084SLRM-14CX-5KE・KF/アテンザワゴンGL系KE・KF系/GJ系CX-5 H24.2~ / アテンザ H24.11~H30.5フロントランプ(23チップ)×2個、リアランプ(29チップ)×2個、バニティランプ(2チップ)×2個、ラゲッジランプ(6チップ)×1個、ライセンスランプ(5チップ)×2個、内張りはがしセット×1個-
6,198
6,098
6,708(税込)
6日以内出荷
2026
0330日まで
75154093SLRM-15N-BOXJF1/JF2/JF3/JF4H25.12~フロントランプ(15チップ)×2個、センターランプ(31チップ)×1個、内張りはがしセット×1個-
4,398
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
-
75154109SLRM-01NOAH/VOXY/ESQUIREZWR/ZRR8#系H26.1~フロントランプ(38チップ)×1個、センターランプ(42チップ)×1個、リアランプ(42チップ)×1個、バニティランプ(15チップ)×2個、内張りはがしセット×1個-
7,098
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
-
75154118SLRM-18NV350キャラバンGXグレードGX専用-フロントランプ(18チップ)×2個、ミドルランプ(52チップ)×1個、サードランプ(52チップ)×1個、ラゲッジランプ(17チップ)×1個、内張りはがしセット×1個内張りはがしセット×1個-
6,898
6,798
7,478(税込)
当日出荷
-
75154127SLRM-20RAV4AXAH5#/MXAA5#H31.3~フロントランプ(24チップ)×2個、センターランプ(46チップ)×1個、バニティランプ(2チップ)×2個、ラゲッジランプ(5チップ)×1個、内張りはがしセット×1個-
6,198
6,098
6,708(税込)
6日以内出荷
-
75154136SLRM-19アクアNHP10後期NHP10H26.12~フロントランプ(38チップ)×1個、センターランプ(42チップ)×1個、ラゲッジランプ(6チップ)×1個、内張りはがしセット×1個-
4,998
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
-
75154145SLRM-11ヴェルファイヤ30系AYH30W/AGH30W/AGH35W/GGH30W/GGH35WH27.1~フロントランプ(32チップ)×2個、リアサイドランプ(19チップ)4個、バニティランプ(2チップ)×2個、ラゲッジランプ(9チップ)×2個、内張りはがしセット×1個-
9,998
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
-
75154154SLRM-13エルグランドE52E52H22.8~フロントランプ(22チップ)×2個、セカンドランプ(21チップ)×2個、サードランプ(21チップ)×2個、ラゲッジランプ(21チップ)×1個、バニティランプ(3チップ)×2個、ドアカーテシランプ(5チップ)×2個、内張りはがしセット×1個-
9,298
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
-
75154163SLRM-12キューブZ12Z12H20.11~R2.3フロントランプ(7チップ)×2個、フロントランプ(16チップ)×1個、センターランプ(52チップ)×1個、ラゲッジランプ(12チップ)×1個、内張りはがしセット×1個-
4,998
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
2026
0330日まで
75154179SLRM-21シエンタ170系NHP/NSP/NCP17#H27.7~フロントランプ(28チップ)×2個、センターランプ(48チップ)×1個、ラゲッジランプ(4チップ)×1個、内張りはがしセット×1個-
6,198
6,098
6,708(税込)
6日以内出荷
-
75154188SLRM-16ジムニーシエラJB64W/JB74WH30/7~フロントランプ(27チップ)×1個、セカンドマップランプ(21チップ)×1個、ラゲッジランプ(2チップ)×1個、内張りはがしセット×1個-
4,398
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
-
75154197SLRM-09スパーダRK系RK1/RK2/RK5/RK6H21.10~H27.3フロントランプ(10チップ)×2個、センターランプ(28チップ)×1個、リアランプ(28チップ)×1個、内張りはがしセット×1個-
3,798
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
2026
0330日まで
75154206SLRM-05セレナC27C27/HC27H28.8~フロントランプ(17チップ)×2個、センターランプ(17チップ)×2個、ラゲッジランプ(21チップ)×1個、内張りはがしセット×1個-
4,998
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
-
75154215SLRM-08ノートE12HE/NE/E12H24.9~フロントランプ(46チップ)×1個、リアランプ(46チップ)×1個、内張りはがしセット×1個-
4,398
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
-
75154224SLRM-04レジアスエース200系KDH200/TRH200/GDH200系H25.12~フロントランプ(14チップ)×2個、センターランプ(122チップ)×1個、リアセンターランプ(35チップ)×1個、ドアステップランプ(12チップ)×2個、ライセンスランプ(8チップ)×2個、内張りはがしセット×1個標準/ワイドボディ対応 スーパーGL4型/5型/6型専用
7,498
7,398
8,138(税込)
当日出荷
-
75154233SLRM-10ハリアー60系AVU65/ZSU6#H25.12~H29.5フロントランプ(20チップ)×2個、バニティランプ(6チップ)×2個、フロントドアカーテシ(2チップ)×2個、センターランプ(42チップ)×1個、ラゲッジランプ(4チップ)×1個、内張りはがしセット×1個-
6,398
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
2026
0330日まで
75154249SLRM-03プリウス30ZVW3#系H21.5~H27.12フロントランプ(39チップ)×2個、センターランプ(46チップ)×1個、バニティランプ(6チップ)×2個、カーテシーランプ(2チップ)×2個、ラゲッジランプ(4チップ)×1個、内張りはがしセット×1個-
6,198
6,098
6,708(税込)
6日以内出荷
-
75154258SLRM-02プリウス50ZVW5#系H27.12~フロントランプ(64チップ)×1個、センターランプ(42チップ)×1個、バニティランプ(4チップ)×2個、カーテシランプ(4チップ)×2個、ラゲッジランプ(4チップ)×1個、内張りはがしセット×1個Sグレード 対応不可 サンルーフ付車対応不可
6,198
6,098
6,708(税込)
当日出荷
-
75154267SLRM-22ロッキーA200A/A210AR1.10~フロントランプ(18チップ)×1個、リアランプ(23チップ)×1個、ラゲッジランプ(2チップ)×1個、内張りはがしセット×1個-
4,398
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
-
75154276SLRM-07ジャスティM900A/M910A/M900F/M910F/M900S/M910SH28.11~フロントランプ(26チップ)×2個、センターランプ(23チップ)×1個、ラゲッジランプ(2チップ)×1個、スライドドアランプ(2チップ)×2個、リアパーソナルランプ(2チップ)×1個、内張りはがしセット×1個-
4,998
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
-
75154285SLRM-17レヴォーグVM系H26.6~フロントランプ(14チップ)×2個、センターランプ(14チップ)×2個、バニティランプ(2チップ)×2個、ラゲッジランプ(12チップ)×1個、内張りはがしセット×1個-
6,198
6,098
6,708(税込)
6日以内出荷
2026
0330日まで
75154294SLRM-23カローラ セダン/ツーリングZWE21#/ZRE21#/NRE21#H30.6~フロントルームランプ(18チップ)×3個、リアルームランプ(22チップ)×1個、ラゲッジランプ(2チップ)×1個、内張りはがしセット×1個-
4,398
4,298
4,728(税込)
当日出荷
-
75154303SLRM-24カローラ スポーツZWE21#/NRE21#R1.9~フロントルームランプ(18チップ)×2個、リアルームランプ(2チップ)×1個、バニティランプ(6チップ)×2個、ラゲッジランプ(2チップ)×1個、内張りはがしセット×1個-
4,998
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
-
75154319SLRM-25デイズ/ルークス/ekワゴン/ekクロス/ekスペース/ekクロス スペースB4#W/B4#A/B3#W/B3#Aデイズ:H31/3~--
3,798
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
-
75154328SLRM-26キックスP15R2.6~フロントルームランプ(17チップ)×2個、リアルームランプ(46チップ)×1個、ラゲッジランプ(8チップ)×1個、内張りはがしセット×1個-
4,398
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
-
75154337SLRM-27タフトLA900S/LA910SR2.6~フロントルームランプ(16チップ)×2個、リアルームランプ(12チップ)×1個、内張りはがしセット×1個-
3,098
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
-
75154346SLRM-28タント/タントカスタムLA650S・660SLA650S・660SR1.7~フロントルームランプ(16チップ)×2個、リアルームランプ(23チップ)×1個、内張りはがしセット×1個-
4,398
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
-
75154355SLRM-29フリード/フリードプラスGB5・6・7・8GB5・6・7・8H28.9~フロントルームランプ(10チップ)×2個、センタールームランプ(23チップ)×1個、リアルームランプ(23チップ)×1個、バニティランプ(3チップ×2個、内張りはがしセット×1個-
4,998
4,898
5,388(税込)
当日出荷
-
75154364SLRM-30ノート / ノートクロスオーバーE13/SNE13R2.12~フロントルームランプ(17チップ)×2個、リヤランプ×1個、ラゲッジランプ×1個、内張りはがしセット×1個-
4,998
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
-
75154373SLRM-31ランドクルーザープラド TZ-G / TXLパッケージ7人乗りGDJ/TRJ15#WH29.9~フロントランプ(14チップ)×2個、センターランプ(46チップ)×1個、リアセンターランプ(46チップ)×1個、バニティランプ(6チップ)×2個、内張りはがしセット×1個-
6,898
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
-
75154389SLRM-32ランドクルーザープラド TXLパッケージ 5人乗りGDJ/TRJ15#WH29.9~フロントランプ(14チップ)×2個、センターランプ(46チップ)×1個、リアセンターランプ(46チップ)×1個、バニティランプ(6チップ)×2個、内張りはがしセット×1個-
6,898
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
2026
0330日まで
75154398SLRM-33ランドクルーザープラド TX7人乗り・5人乗GDJ/TRJ15#WH29.9~フロントランプ(14チップ)×2個、センターランプ(46チップ)×1個、リアセンターランプ(46チップ)×1個、バニティランプ(6チップ)×2個、内張りはがしセット×1個-
6,898
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
2026
0330日まで
75154407SLRM-34コンフォート / クラウンコンフォートYXS/TSS1#H16.6~H30,1フロントランプ/日報灯(15チップ)×1個、センターランプ(15チップ)×1個、リアカーテシー/助手席側(4チップ)×1個、内張りはがしセット×1個-
2,698
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
-
75154416SLRM-35ソリオ / ソリオバンディットMA26S/36S/46S MA27S/37SH27.9~フロントランプ(28チップ)×1個、センターランプ(27チップ)×1個、ラゲッジランプ(2チップ)×1個、内張りはがしセット×1個-
3,998
3,898
4,288(税込)
当日出荷
-
75154425SLRM-36MAZDA2DJ系R1.9~フロントマップランプ(23チップ)×2個、リアルームランプ(18チップ)×1個、ラゲッジランプ(4チップ)×1個-
3,498
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
2026
0330日まで
75154434SLRM-37スペーシア / スペーシアカスタム / スペーシアギアMK32S/42S/53SH25.3~フロントルームランプ(54チップ)×1個、リアルームランプ(29チップ)×1個、ラゲッジランプ(9チップ)×1個、内張りはがしセット×1個-
4,598
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
-
75154443SLRM-38MRワゴンMF22S/33SH18.1~H28.3--
3,998
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
2026
0330日まで
75154459SLRM-39ワゴンR / ワゴンRスティングレーMH34S/44S/35S/55S/85S/95SH24.9~フロントルームランプ(54チップ)×1個、リアルームランプ(29チップ)×1個、内張りはがしセット×1個-
3,998
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
2026
0330日まで
75154468SLRM-40ムーヴ / ムーヴカスタム”Xグレード”LA150S/160SH26.12~フロントマップランプ(26チップ)×2個、リアルームランプ(23チップ)×1個、ラゲッジランプ(9チップ)×1個、内張りはがしセット×1個-
4,398
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
2026
0330日まで
75154477SLRM-41アルトHA24系/25系/36系H16.9~フロントルームランプ(49チップ)×1個、内張りはがしセット×1個-
1,698
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
2026
0330日まで
75154486SLRM-42スイフトZC/ZD13S/43S/53S/83SH29.1~フロントルームランプ(27チップ)×1個、ラゲッジランプ(9チップ)×1個、内張りはがしセット×1個-
2,898
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
-
75154495SLRM-4386ZN6H24.4~フロントルームランプ(54チップ)×1個、バニティランプ(3チップ)×2個、カーテシーランプ(2チップ)×2個、ラゲッジランプ(9チップ)×1個、内張りはがしセット×1個-
4,598
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
-
75154504SLRM-44フレア / フレアカスタムスタイルMJ34S/44S/55S/95SH24.10~フロントルームランプ(54チップ)×1個、リアルームランプ(29チップ)×1個、内張りはがしセット×1個-
3,998
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
2026
0330日まで
75154513SLRM-45ハスラーMR52S/92SR2.2~フロントルームランプ(54チップ)×1個、リアルームランプ(21チップ)×1個、内張りはがしセット×1個-
3,998
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
-
75154529SLRM-46GR86ZN8R3.10~フロントマップランプ(23チップ)×2個、バニティランプ(3チップ)×2個、カーテシーランプ(9チップ)×2個、ラゲッジランプ(5チップ)×1個、内張りはがしセット×1個-
4,598
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75154486
2023-03-29
用途: 暗いルームランプを明るく
個人のお客様

ZC33Sスイスポには前方に1つしかルームランプが無くこの商品を取り付けてからはホント明るくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 75154486
2023-03-30
用途: 暗いルームランプを明るく
個人のお客様

ZC33Sスイスポには前方に1つしかルームランプが無くこの商品を取り付けてからはホント明るくなりました。

対象商品 : 75154416
2023-04-27
用途: ハロゲンからLEDランプに交換し室内照明の白色度と色温度を変えたい時の作業で使用。
その他業種

思った通りの照射でした。但し、白色度は良いが色温度は少し期待外れでした。

対象商品 : 75154486
2022-11-20
用途: 照明
竹内伸光サービス業

明るいです。
消費電力も下がっていると思うので交換してよかったと思います。
説明書には当方の車種が無かったので作業時ちょっと戸惑いました。
小さい照明がなにかわからなかった・・・。

対象商品 : 75154486
2022-11-17
用途: 照明
竹内伸光サービス業

明るいです。
消費電力も下がっていると思うので交換してよかったと思います。
説明書には当方の車種が無かったので作業時ちょっと戸惑いました。
小さい照明がなにかわからなかった・・・。

対象商品 : 75154416
2022-04-23
用途: ルームランプの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ルームランプはすごく明るくてよかったです。内張外しついていましたが強度が弱く使い物にならなかったです。あの程度なら無しで金額下げてもらえた方がありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする