曜日別特売

ROOMMATE 2Style壁掛けヒーター

ROOMMATE 2Style壁掛けヒーター - ROOMMATE

用途に合わせて使えて、寒い季節の入浴時の脱衣所や洗面所、トイレやキッチン等で使用できます。
簡単便利なマルチヒーターです。
脱衣所を暖かく保ち、ヒートショック防止や衣類の乾燥を促進します。
付属の部品を装着することで、タオル掛けとして使うこともできます。ドライバー1本で簡単に壁掛けスタイルにも変更可能です。フックで簡単に吊下げて使用も出来ます。
足元を温めたいときは、床に平置きして使用もできます。

用途寒い季節の入浴や朝のシャワーに。消費電力(W)1000寸法(cm)約幅24×10×27.5質量(kg)約1.3切替方式3段階:送風/温風(弱)/温風(強)温度ヒューズ121℃ 10A電源コード(cm)約130電源(V)AC100(50/60Hz)設置方法フック金具、タオル掛け取付方式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご使用前に必ずパッケージ記載の「商品取り扱いに関する注意事項」等をお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75155064RM-93A
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする