曜日別特売

高性能漆喰専用下地材(内装用) ボードベース

高性能漆喰専用下地材(内装用) ボードベース - ホームテイスト

内装の漆喰が上手く仕上がらない?亀裂や剥離が心配!
現代建築では、漆喰を石膏ボードに塗るのが定番となっています。しかし、下地が悪いと漆喰が美しく仕上がりません。漆喰を現代建築における石膏ボードへ塗る場合や古い漆喰、ビニールクロスの塗り替えリフォームなど様々な状況で使える万能型下地材です。速乾性で乾燥がはやく、簡単に平滑な下地が作れ割れに強い下地になります。高い吸水防止性能があり、乾きムラが起こりにくく上塗りの作業性格段に良くなります。

用途
主材 kgと結合材 kgを入れ混連します。その後少しずつ清水を加えながら硬さ調整して下さい。加える調整水は 300 ccまで可能です。
塗り付けは鏝で下地と密着するよう押さえて下さい。
ジョイント部分にはスサを取り除き硬練りし、パテ状にした本品を埋め込んで下さい。
凸凹がある下地は凹部分を埋め込み、充分乾燥させてから全体に塗りつけて平滑にして下さい。
容量(kg)5塗布厚さ(mm)0.7施工面積(m2)4標準加水量300g成分石膏・炭酸カルシウム仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物内容量1セット
注意
※施工後は必ず乾燥させてから上塗りを施工して下さい。
※所定の塗り厚を守って下さい。
※30℃以上や5℃以下での施工は行わないで下さい。
※施工後は充分な換気を行い、早期の乾燥を心がけて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75156884SH-18-400723
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする