ホームテイスト
しっくい用シーラー ドライストップ
漆喰壁・土壁・土間たたきの下地処理(吸水防止)に使えるシーラー材です。吸水の激しい下地「砂漆喰」「モルタル」「ケイカル版」「古壁」「土壁」など様々な下地処理にご使用頂けます。
用途
本品を水(水道水)で3倍(本品1:水2)で薄めて刷毛ローラーで塗布しお使い下さい。
容量(kg)
1
塗布方法
刷毛・ローラー
施工面積(m
2
)
20
標準加水量
3倍液(本品1:水3)
成分
水性アクリル樹脂
仕様
産地 製造地:淡路島
危険物の類別
非危険物
内容量
1袋
注意
※推奨される用途以外への使用はお控え下さい。
※原材料ですので、必ずサンプル制作の元、使用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75156927
SH-18-400006
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません