曜日別特売

ローラー下塗り材 下塗りプライマー

ローラー下塗り材 下塗りプライマー - ホームテイストローラー下塗り材 下塗りプライマー - ホームテイストローラー下塗り材 下塗りプライマー - ホームテイスト

下地処理に使用するシーラー材(プライマー)にお客様が求める性能とは?
・上塗りの作業性を上げる吸水調整力
・下地からのアクを止めるアク止め効果
・上塗り材の付着力の向上
・下地の透けや汚れを隠す隠ぺい力
以上のような性能をすべて含む、万能プライマー(シーラー材)です。下地処理にお悩みの方は、とりあえず万能な本品をご利用いただければ安心です。

用途
塗布面の下地は完全に乾燥させて下さい。
ご使用前はよく振ってお使い下さい。
原液で使用し、刷毛 ローラーで均一に塗布して下さい。
塗布後完全乾燥し、次工程に進んで下さい。
塗布方法刷毛・ローラー標準加水量3%未満成分水性樹脂・アク止め仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
注意
※施工後は必ず乾燥させてから上塗りを施工して下さい。
※所定の塗り厚を守って下さい。
※30℃以上や5℃以下での施工は行わないで下さい。
※施工後は充分な換気を行い、早期の乾燥を心がけて下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
施工面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75156936SH-18-1000061袋14
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75156945SH-18-2000061袋312
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75156954SH-18-3000061缶1248
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする