曜日別特売

古壁土壁補強材 土強(どきょう)

古壁土壁補強材 土強(どきょう) - ホームテイスト

古い土壁の内部まで浸透し、強化する土壁専用の強化剤です。
古くなった土壁(土蔵や土塀)の補修などにご使用下さい。 超浸透性の本品を原液で刷毛・ローラー・噴霧器などで下地土壁に十分浸透させ完全乾燥し、その後補修工事におすすみ下さい。
土壁空隙内部まで深く浸透して、古い土壁内部と表面、両方を強化します。

用途
(1)必要に応じ適切な洗浄、下地処理を行って下さい。
(2)下地が完全に乾燥したことを確認し、必ず原液を噴霧器刷毛などで塗布して下さい。
(3)塗布量は下地によって変わりますが、標準塗布量は300g/m2です。
(4)養生は直射日光と雨は避け2~3日自然乾燥を行って下さい。
(5)気温35℃以上の真夏の施工は避けて下さい。有効成分が気化し効果が低下します。
(6)十分な耐水性はありますが、撥水処理はご相談下さい。
容量(L)16施工面積(m2)52成分シリコーン仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物内容量1缶
注意
※施工要領書をご理解の上、ご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75157487SH-18-600173
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする